Att det råder brist på publik laddinfrastruktur var något som SVT rapporterade om under våren. Fler och fler väljer elbilar och laddhybrider vilket gör att behovet av laddstolpar runt om i Sverige ökar snabbt. Genom att planera resan i förväg och ta reda på hur det ser ut med laddstolpar längs vägen så får du en avkopplande resa.
Planera resan
Genom att planera resan och kolla upp laddplatser i förväg sparar du tid som du kan lägga på annat under semestern. Många länder har gott om laddstationer och även egna appar där allt finns samlat. Apparna visar vart laddstationer finns placerade, om de fungerar, när de senast användes och så vidare.
Om du planerar att bo på hotell eller camping bör du välja en anläggning som har laddplatser för gästerna. Att starta varje resdag med fulladdad bil är en stor fördel.
Ta med en reservkabel
Din Mode 3-laddkabel kan användas för att ladda vid alla offentligt tillgängliga laddpunkter, men det är alltid bra att ha en reservplan. Om det inte finns några vanliga laddpunkter tillgängliga, kan du använda Mode 2-kabeln för att ladda från ett vanligt vägguttag under en kort period. Om möjligt är det att föredra att ladda ur ett rött industriuttag (även kallat CEE-uttag) snarare än ur ett hushållsuttag, givet att din Mode 2-kabel erbjuder denna möjlighet.
Även utanför Sverige gäller samma laddstandard med Typ 2 och CSS-kontakter.
Betala din laddning
Något annat som kan vara bra att kolla upp innan avfärd är hur du betalar för din laddning, tyvärr är det inte alltid så enkelt att betala med ditt vanliga betalkort. Det finns olika standarder och system. Vissa stationer kräver betalapp, och vissa kräver speciella laddkort.
Enklast är att du ta reda på vad som krävs för de länder du ska besöka, ladda ner apparna och beställ laddkort innan avfärd. Det kan vara bra att registrera sig och beställa laddbricka från exempelvis Plugsurfing, som genom roaming fungerar på många laddstationer i Europa Men tänk på att det många gånger kan vara billigare att ladda ner laddnätverkets egen app och betala genom den. Roaminglösningar såsom Plugsurfing kan vara bra att ha i reserv.
Tänk taktisk
Att ladda en elbil går snabbast från tomt batteri upp till 60%, du kan ladda på 15-20 minuter. Så vill du ta dig snabbt någonstans så rekommenderar vi att du stannar ungefär varannan timme och laddar upp till 60%. Kombinera pausen med mat och vilopauser, njut av resan och de stopp du behöver göra.
Har du tid så kan det vara en bra idé att använda långsammare laddstolpar vid attraktioner längs med vägen. Stanna på platsen 4-5 timmar och upplev något samtidigt som bilen laddas.
Att spara på batteriet är alltid en bra idé, eftersom oväntade omvägar eller trasiga snabbladdare kan tvinga dig att köra längre än du planerat. Högre hastigheter resulterar i större luftmotstånd och ökad strömförbrukning. Håll hastighetsgränserna och använd bilens ECO-inställning för att få bra räckvidd. Längst kommer du om du begränsar hastigheten till 80 km/h eller lägre.
Sist men inte minst, njut av din semester!
Bildkälla: Garo