Energieffektiv belysning för en hållbar fastighet
Genom att analysera anläggningar och göra smarta investeringar kan du minska energikostnaderna och optimera underhållskostnaderna. Vi är experter på belysning som hjälper dig ta första steget mot en hållbar fastighet.
Hållbar och effektiv belysning
Hållbar och effektiv belysning
Belysning är en stor del av din energikostnad
I snitt kostar elektricitet i en fastighet 100 kronor per kvadratmeter och år. En fjärdedel av den kostnaden går till belysning. Med energieffektiv belysning och modern fjärrstyrning kan du minska belysningskostnaderna med upp till 90%.
Kontakta oss så hjälper vi dig rätt i valet av belysning för din fastighet.
![Belysning Fastighet Kostad](/media/0njnolrx/belysning-fastighet-kostad.jpg)
![Belysning Rexolution Kontor](/media/1obpwgg3/belysning-rexolution-kontor.jpg)
Rätt belysning – för människa och klimat
Våra experter ser till att du får optimal belysning för den yta som ska lysas upp. Tillsammans med professionella installatörer ser vi till att den placeras rätt och att val av armatur är baserat på dina behov.
Vi är med och hjälper dig att nå uppsatta miljömål för att skapa en hållbar fastighet, både utifrån klimat och människa.
Minskad förbrukning av energi – nytta till annat
Vi hjälper dig att kapa topparna i din elförbrukning så att du kan frigöra el i din fastighet som du istället kan använda till exempelvis att ladda elbilar. Och det finns roligare sakar att lägga pengar på än elräkningen.
Vi på Rexel är experter och har en lång erfarenhet inom området belysning, vi hjälper dig på resan mot en ljus framtid.
![Energi Till Annat](/media/i12fvi5b/energi-till-annat.jpg)
Inomhusbelysning
Rådgivning och kontakt
Hur har andra gjort?
Hur ser resan mot en energieffektiv fastighet ut, och hur har belysning påverkan på denna resa? Läs mer i något av våra kundcase nedan.
Mot en ljusare framtid
Vi har sparat 70 procent av energin och fått bättre belysning
Belysningen påverkar vår arbetsmiljö och genom rätt belysning ökar trivseln och produktiviteten på arbetsplatsen. Genom att byta ut belysningen i produktionsanläggningen, har Part Construction i Kalix sparat 70 procent av energin och fått ett bättre ljus än tidigare. Läs mer om Part Construction hos Rexel.
Följ med in när vi träffar Anton Lundholm, Part Construction, Dennis Säfström, Elektrikergruppen i Norr och Nicklas Granberg, Rexel.
Hela filmen hittar du på vår Youtube.
UV-C stråling renar lokaler
Med hjälp av UV-C-strålning kan lokaler bli rena från virus och bakterier. På bara några minuter renas luften och i lokalen. Vår nyöppnade butik i Örnsköldsvik har installerat tekniken, följ med Nicklas Granberg, Regionsäljare belysning på Rexel.
På Rexel Sveriges Youtube-konto kan du se en film från butiken i Ö-vik där Nicklas och Olov Nordin, Butiksansvarig visar oss hur tekniken fungerar och även andra av våra filmer.
Belysning för dig
Investeringstips
Ta rätt beslut om belysning för din fastighet med investeringstips från Agne Skoog, projektör i energibelysning på Rexel.
Belysningsbesparing
Rexels egen Håkan Pettersson, Försäljningschef Regionsäljare Belysning på Rexel delar med sig av ett räkneexempel.